ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
フォーク型クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403138
品番
UH14M160
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト径
M12・M14
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
54
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
6.2
質量(kg)
0.80
材質
S45C
熱処理
焼付塗装