ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
フォーク型クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403165
品番
UH18M250
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト径
M16・M18
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
28
寸法F(mm)
66
寸法G(mm)
36
寸法H(mm)
7.5
質量(kg)
1.85
材質
S45C
熱処理
焼付塗装