フォーク型クランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21403174 品番 UH22M250
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルト径M20・M22 寸法A(mm)22 寸法B(mm)250 寸法C(mm)40 寸法D(mm)60 寸法E(mm)35 寸法F(mm)79 寸法G(mm)45 寸法H(mm)10.0 質量(kg)2.9 材質S45C 熱処理焼付塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする