ナベヤ
グーズネッククランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
110
110
122
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403244
品番
GCM12
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
27
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
3.5
寸法H(mm)
22
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
31.5
寸法K(mm)
54
寸法L(mm)
24.5
寸法M(mm)
13
寸法N(mm)
30.4
寸法O(mm)
78
寸法P(mm)
11
寸法Q(mm)
2
寸法R(mm)
100
材質
S45C
質量(kg)
0.35
表面処理
化成処理
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応