ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クランプアヒル型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403262
品番
7110K-12
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
120
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
12.5
寸法F(mm)
41
寸法G(mm)
24
寸法H(mm)
17
寸法I(mm)
15
寸法J(mm)
5
材質
S45C
質量(kg)
0.5
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応