ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クランプアヒル型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403278
品番
7110K-16
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
150
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
52
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
21
寸法I(mm)
19
寸法J(mm)
7.5
材質
S45C
質量(kg)
1.0
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応