ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
グーズネッククランプ(H型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403296
品番
HCC08
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
9
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
25
寸法I(mm)
24
寸法J(mm)
11
材質
S45C
質量(kg)
0.16
表面処理
焼付塗装
適合ボルト径
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応