ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
グーズネッククランプ(H型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403366
品番
HCC30M250
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
107.5
寸法H(mm)
47
寸法I(mm)
80
寸法J(mm)
36
材質
S45C
質量(kg)
5.4
表面処理
焼付塗装
適合ボルト径
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応