ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ダブルグーズネッククランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法G(mm)
25
注文コード
21403393
品番
DGC25140
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法G
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
64
寸法G(mm)
25
材質
S45C
質量(kg)
2.04
熱処理
焼付塗装
適合ボルト径
M20-M24
RoHS指令(10物質対応)
対応