HTZ#40 ハイトップ ジルコニア タックス 21403420

ハイトップ ジルコニア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
粒度40
内容量1箱(10枚)注文コード21403420品番HTZ#40
参考基準価格(税別)¥7,927販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。
粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。

用途一般金属研削粒度40外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合材鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属砥粒Z適合電動工具ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])13000
注意
※最高使用周速度を越えての使用、砥石への衝撃を避けてください。
※常に砥石カバーと個人用保護具を使用してください。
※正しい砥石の取り付けを行ってください。
※点検または整備された機械を正しく使用してください。
※呼吸器疾患を防止するために、粉塵の発散防止と防じんマスクを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする