※ボルトは含まれておりません
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
FGプレーンクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403454
品番
FGPC12
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
36
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
28
寸法G(mm)
17
寸法H(mm)
13
寸法I(mm)
11
寸法J(mm)
M12×1.75
材質
鍛造S45C
質量(kg)
0.40
表面処理
りん酸塩処理
適合ボルト径
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応