※ボルトは含まれておりません
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
FGプレーンクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403463
品番
FGPC16
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
52
寸法E(mm)
49
寸法F(mm)
32
寸法G(mm)
17
寸法H(mm)
15
寸法I(mm)
15.2
寸法J(mm)
M16×2
材質
鍛造S45C
質量(kg)
0.75
表面処理
りん酸塩処理
適合ボルト径
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応