ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
レッグクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
75
材質
FCD450
適合ボルト径
M20
注文コード
21403542
品番
LC20
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質・適合ボルト径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
20.6
寸法H(mm)
9.5
寸法I(mm)
27
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
材質
FCD450
質量(kg)
0.73
表面処理
りん酸塩処理
熱処理
-
適合ボルト径
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応