ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
レッグクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
55
材質
S45C
適合ボルト径
M12
注文コード
21403567
品番
LCMC122
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質・適合ボルト径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
5
寸法I(mm)
26
寸法J(mm)
7
寸法K(mm)
19
材質
S45C
質量(kg)
0.22
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応