ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
レッグクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
80
材質
S45C
適合ボルト径
M16
注文コード
21403603
品番
LCMC164
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質・適合ボルト径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
45
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
17.5
寸法H(mm)
11
寸法I(mm)
32
寸法J(mm)
17
寸法K(mm)
32
材質
S45C
質量(kg)
0.75
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応