※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ねじ穴付ストラップクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403612
品番
SCM0011
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
7
寸法H(mm)
9
材質
S45C
質量(kg)
M8×1.25
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この商品はD寸法がありません。
※ボルトは同梱されていません。別途お求めください。