ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ねじ穴付ストラップクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403664
品番
SCM0101
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
23
寸法G(mm)
16
寸法H(mm)
16
材質
S45C
質量(kg)
M14×2
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この商品はD寸法がありません。
※ボルトは同梱されていません。別途お求めください。