MXQ20A-10ZK-M9BL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-10ZK SMC 21403744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-10ZK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード21403744品番MXQ20A-10ZK-M9BL
参考基準価格(税別)¥45,870販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする