※ボルトは含まれておりません
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ねじ穴付Uクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403768
品番
UCM0102
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
89
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
16
寸法H(mm)
M14×2
材質
S45C
質量(kg)
0.62
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M14
RoHS指令(10物質対応)
対応