※ボルトは含まれておりません
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ねじ穴付Uクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403777
品番
UCM0201
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
58
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
M16×2
材質
S45C
質量(kg)
0.64
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応