※ボルトは含まれておりません
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ねじ穴付Uクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403795
品番
UCM0301
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
89
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
M18×2.5
材質
S45C
質量(kg)
1.05
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応