ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アームクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403944
品番
AMC3
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
0〜57
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
72
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
38
寸法H(mm)
12.4
材質
鍛造S45C
質量(kg)
0.29
クランプ範囲(mm)
0〜57
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC45
適合ボルト径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応