アームクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21403953 品番 AMC4
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
寸法A(mm)0〜67 寸法B(mm)41 寸法C(mm)42 寸法D(mm)83 寸法E(mm)85 寸法F(mm)34 寸法G(mm)47 寸法H(mm)14.4 材質鍛造S45C 質量(kg)0.51 クランプ範囲(mm)0〜67 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC45 適合ボルト径M14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする