アームクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21403962 品番 AMC5
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
寸法A(mm)0〜82 寸法B(mm)46 寸法C(mm)49 寸法D(mm)95 寸法E(mm)100 寸法F(mm)36 寸法G(mm)50 寸法H(mm)16.3 材質鍛造S45C 質量(kg)0.81 クランプ範囲(mm)0〜82 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC45 適合ボルト径M16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする