インジェッククランプQ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21404005 品番 ICQ16
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

モールドベースのクランプが素早くできます。
クランプとステップブロックがつながっており紛失することがありません。
クランプ長穴がオープンとなっており、サイドからの抜き差しが容易にできます。

寸法A(mm)100 寸法B(mm)47 寸法C(mm)15 寸法D(mm)10 寸法E(mm)8 寸法F(mm)17 寸法G(mm)15 寸法H(mm)20 寸法I(mm)25 寸法J(mm)5 寸法K(mm)45 寸法L(mm)17 寸法M(mm)20 寸法N(mm)25 寸法O(mm)30 寸法P(mm)35 材質(クランプバー)FCAD900、(ステップブロック)S45C、(ワッシャー)S45C 質量(kg)1.2 表面処理(クランプバー)カチオン塗装、(ステップブロック・ワッシャー)黒染め 熱処理(ワッシャー)焼入HRC30±5 適合ボルト径M16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする