寸法A(mm)200
寸法B(mm)75
寸法C(mm)30
寸法D(mm)10
寸法E(mm)12
寸法F(mm)25
寸法G(mm)25
寸法H(mm)40
寸法I(mm)45
寸法J(mm)5
寸法K(mm)60
寸法L(mm)25
寸法M(mm)40
寸法N(mm)45
寸法O(mm)50
寸法P(mm)55
材質(クランプバー)FCAD900、(ステップブロック)S45C、(ワッシャー)S45C
質量(kg)4.0
表面処理(クランプバー)カチオン塗装、(ステップブロック・ワッシャー)黒染め
熱処理(ワッシャー)焼入HRC30±5
適合ボルト径M24
RoHS指令(10物質対応)対応