ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クロコダイルクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21404048
品番
6312V-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,149
販売価格(税別)
¥
25,590
バスケットに入れる
射出成型機の金型押さえクランプと金属加工クランプにも使えます。
サドルとスラスト受けが本体から脱落しない構造です。
上下反転しても使用できます。
ワークの高さを無段階に調整できます。
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
36
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
41
寸法G(mm)
17
寸法H(mm)
35
寸法I(mm)
36
寸法J(mm)
0-70
寸法K(mm)
20
寸法L(mm)
12
適合T溝幅(mm)
12、14、16、18
質量(kg)
1.49
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
40