ソフポン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 01:ホワイト サイズ(cm)24 注文コード21404068 品番F1GC220001240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズ26種類から選べます 他の種類を見る

軽量でソフトな履き心地の厨房作業に適したシューズ:ワークシューズで実績があり、耐油性のあるラバーを採用し、優れた耐滑性を発揮。
ソフトな人工皮革を使用:足にやさしい履き心地で快適
インソール:メッシュには抗菌防臭加工使用
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用 メッシュに比べて丈夫
厨房に配慮した設計:水や油など滑りやすい現場に配慮したソール設計
クッション性に優れたソール設計 :踵部には"セル構造"ミッドソールを採用してクッション性向上
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
着脱しやすいスリッポンタイプ
ベロ裏側には氏名記入欄付き

形状ローカット 01:ホワイト 質量(g)約275(26.0cm片方) サイズ(cm)24 ウィズEEE 材質(甲)人工皮革 材質(底部)ゴム底 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ革靴
注意
※硬質樹脂を使用していません(JSAA規格認定品ではありません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする