ステップクランプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21404093 品番 STC0102
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ステップブロックとペアで使います

寸法A(mm)100 寸法D(mm)38 寸法E(mm)23 寸法B(mm)25 寸法C(mm)16 適合ボルト(メートルねじ)M8 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(kg)0.23 材質S45C 寸法F(mm)14 表面処理黒染め 寸法G(mm)9 熱処理焼入

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08702766
2019-07-29
用途:
フライス盤作業の品物固定
有限会社横島高周波金型工業 様 (製造業)

既存であるものと互換あり、支障無く使えます。しかも割安

対象商品:
08702732
2019-06-19
用途:
NCマシニングに使用
株式会社 試作工房 電 様

バイスを固定するのに使用。やっぱりナベヤのが安心。

対象商品:
21404084
2019-02-26
用途:
旋盤、フライス加工
製造業

製品は強度もあり非常に良い仕上がり。価格だ高いのが難点。

対象商品:
08702741
2014-08-13
用途:
構造物の歪み修正

フライスなどの金属加工での使用ではなく、構造物の歪み修正で固定する際に使用しています、しっかり固定出来るので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/060/
2022-10-06

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする