曜日別特売
STC0601 ステップクランプ ナベヤ 21404118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STC0601 ステップクランプ ナベヤ 21404118
STC0601 ステップクランプ ナベヤ 21404118

ステップクランプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
適合ボルト(メートルねじ)M22
寸法D(mm)42
内容量1個注文コード21404118品番STC0601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,250

ステップブロックとペアで使います

寸法A(mm)150寸法D(mm)42寸法E(mm)44寸法B(mm)50寸法C(mm)32適合ボルト(メートルねじ)M22RoHS指令(10物質対応)対応質量(kg)1.29材質S45C寸法F(mm)27表面処理黒染め寸法G(mm)24熱処理焼入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08702766
2019-07-29
用途: フライス盤作業の品物固定
有限会社横島高周波金型工業製造業

既存であるものと互換あり、支障無く使えます。しかも割安

対象商品 : 08702732
2019-06-19
用途: NCマシニングに使用
株式会社 試作工房 電

バイスを固定するのに使用。やっぱりナベヤのが安心。

対象商品 : 21404084
2019-02-26
用途: 旋盤、フライス加工
製造業

製品は強度もあり非常に良い仕上がり。価格だ高いのが難点。

対象商品 : 08702741
2014-08-13
用途: 構造物の歪み修正

フライスなどの金属加工での使用ではなく、構造物の歪み修正で固定する際に使用しています、しっかり固定出来るので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/060/
2022-10-06

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする