ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの その他ナット
スクリュージャッキ用ロックナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21404206
品番
SJK65LN
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
S45C
表面処理
黒染め
適合機種
SJK-105・150・250(K)
質量(kg)
0.23
熱処理
焼入HRC35±4
RoHS指令(10物質対応)
対応