ボールポイントジャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21404215 品番BPJ70
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

点接触で、黒皮ワークの芯出し・サポートが素早くできます。

寸法A(mm)70 寸法B(mm)56 寸法C(mm)60 寸法D(mm)30.5 寸法E(mm)15 寸法F(mm)41 寸法G(mm)R10 寸法H(mm)M39×3 材質(本体)S45C、(ボール)SCM435 質量(kg)0.95 表面処理(本体)黒染め 熱処理(本体)焼入HRC35±5、(ボール)焼入 耐荷重(kN)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする