ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
センタージャッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21404224
品番
CJS16
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
黒皮ワークの芯出、支えが素早く出来ます。
CJU型は先端に平面ボールをセットしてあります。
寸法A(mm)
78
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
37
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
56
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
40
寸法I(mm)
24
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
M16×2
材質
(本体)FC250、(ねじ)S45C、(ロックナット)S45C
質量(kg)
0.55
表面処理
(本体)焼付塗装、(ねじ)電気メッキ、(ナット)メッキ
熱処理
(ねじ)先端のみ焼入HRC40±4
RoHS指令(10物質対応)
対応