ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
センタージャッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21404242
品番
CJU16
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
黒皮ワークの芯出、支えが素早く出来ます。
CJU型は先端に平面ボールをセットしてあります。
寸法A(mm)
82.7
寸法B(mm)
67.7
寸法C(mm)
37
寸法D(mm)
20.7
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
56
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
40
寸法I(mm)
24
寸法J(mm)
10.5
寸法K(mm)
M16×2
材質
(本体)FC250、(ねじ)SCM435、(ロックナット)S45C、(平面ボール)SUJ
質量(kg)
0.57
表面処理
(本体)焼付塗装、(ナット)メッキ
熱処理
(ねじ)HRC25±4
RoHS指令(10物質対応)
対応