ワークサポートジャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21404267 品番 WSJ190
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ネジ部が細目ですので、上下の微調整が可能です。
ストロークはWSJ-190:48mm、WSJ-300:55mmです。
フランジ部のキリ穴を利用してベースに固定が可能です。
先端のタップ穴を利用してアタッチメントの取付けが可能です。
片口スパナなど、対辺70mmの工具が使用できます。

寸法A(mm)190 寸法B(mm)142 寸法C(mm)27 寸法D(mm)27 寸法E(mm)30 材質(本体)FCD450、(スクリュー)S45C 質量(kg)7.3 表面処理黒染め 耐荷重(kN)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする