曜日別特売
WSJ300 ワークサポートジャッキ ナベヤ 21404276

WSJ300 ワークサポートジャッキ ナベヤ 21404276
WSJ300 ワークサポートジャッキ ナベヤ 21404276

ワークサポートジャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)300
内容量1個注文コード21404276品番WSJ300
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ネジ部が細目ですので、上下の微調整が可能です。
ストロークはWSJ-190:48mm、WSJ-300:55mmです。
フランジ部のキリ穴を利用してベースに固定が可能です。
先端のタップ穴を利用してアタッチメントの取付けが可能です。
片口スパナなど、対辺70mmの工具が使用できます。

寸法A(mm)300寸法B(mm)245寸法C(mm)25寸法D(mm)27寸法E(mm)30材質(本体)FCD450、(スクリュー)S45C質量(kg)9.6表面処理黒染め耐荷重(kN)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする