ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ヘビータイプスクリュージャッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21404294
品番
HCS460
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
280
寸法B(mm)
470
材質
S45C
質量(kg)
12
表面処理
焼付塗装
耐荷重(kN)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応