アルミスクリュージャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法C(mm)50 注文コード21404364 品番ASJ095B
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は寸法Cなど9種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。
プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。

寸法A(mm)32 寸法B(mm)32 寸法C(mm)50 寸法D(mm)20 寸法E(mm)70 寸法F(mm)95 寸法G(mm)M12×1.75 寸法H(mm)M16×2 材質A5056 青アルマイト処理 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする