ピローブロック(Eタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21404443 品番 11333-11000EE
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。
中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。
サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。
低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。

寸法A(mm)36 寸法B(mm)48 寸法C(mm)56 寸法D(mm)20 寸法E(mm)8 寸法F(mm)M8×1.25 寸法G(mm)42 寸法H(mm)33 寸法I(mm)M8×1.25 寸法J(mm)14 寸法K(mm)4 付属品低圧用ばね1個 材質S45C 質量(kg)0.35 表面処理黒染め 熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)4500 押上力(N)3〜11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする