※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FNM0030 フランジナット ナベヤ 21404522 FNM0030 フランジナット ナベヤ 21404522

フランジナット

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21404522 品番 FNM0030
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじ径M30×3.5 材質S45C 質量(g)455 ねじピッチ並目 寸法D(mm)8 表面処理黒染め 寸法B(mm)45 寸法C(mm)46 寸法A(Φmm)58 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08701427
2018-09-07
用途:
加工用芯金に使います。
有限会社東洋歯車 様 (製造業)

以外という言い方が適当かどうかですが、作りがいいです。すっきりくっきりできています。満足できる製品だと思います。

対象商品:
08248527
2018-08-03
用途:
ワーククランプ

ねじ山つぶれました。ボルトとかみ合って外れなくなります

対象商品:
08248527
2016-10-21
用途:
フライス盤
樋口工業 様

ナベヤは品質も良いですし、堅牢な作りなので使ってます

対象商品:
08248527
2013-11-01
用途:
ワークの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

焼き入れが甘い様に感じました。(個人的主観の為ご参考まで)

対象商品:
08248536
2010-01-23
用途:
フライス盤のバイスの固定
株式会社Creation Enterprise 様

正確に固定されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1183:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする