ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの その他ナット
フクロナット(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21404617
品番
FN04S
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
SUS316L
質量(g)
5
寸法A(mm)
M4×0.7
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応