ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの その他ナット
フクロナット(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21404635
品番
FN06S
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
材質
SUS316L
質量(g)
10
寸法A(mm)
M6×1.25
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応