ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの その他ナット
フクロナット(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21404644
品番
FN08S
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
SUS316L
質量(g)
16
寸法A(mm)
M8×1.25
寸法F(mm)
18
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応