ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの その他ナット
フクロナット(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21404653
品番
FN10S
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
SUS316L
質量(g)
30
寸法A(mm)
M10×1.5
寸法F(mm)
22
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応