※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの フランジナット
球面座付フランジナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21404687
品番
SFNM24
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
ねじ径A
M24×3.0
材質
S45C
質量(g)
270
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
6
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
36
寸法I(mm)
18.7
寸法G(mm)
8
寸法H(Φmm)
28
寸法C(Φmm)
50
寸法F(Φmm)
50
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応