ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの フランジナット
球面座付フランジナット(SUS304)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21404714
品番
SFNM10SS
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
球面座金とセットです。
ねじ径A
M10×1.5
材質
SUS304
質量(g)
31
寸法H(mm)
12
寸法F(mm)
22
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
22
寸法I(mm)
8.4
寸法G(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応