ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの フランジナット
球面座付フランジナット(SUS304)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21404723
品番
SFNM12SS
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
球面座金とセットです。
ねじ径A
M12×1.75
材質
SUS304
質量(g)
46
寸法H(mm)
14
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
14.3
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
25
寸法I(mm)
9
寸法G(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応