※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングナット
カップリングナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21404836
品番
CNM0030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ねじ径
M30×3.5
材質
S45C
質量(g)
693
ピッチ
並目
寸法A(mm)
46
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
70
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応