※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングワッシャー
平ワッシャー(厚座金)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21405003
品番
WFT1005
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
S45C
厚さ(mm)
5
質量(g)
20
寸法A(mm)
28
外径(Φmm)
28
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
5
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応