※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WFT1205 平ワッシャー(厚座金) ナベヤ 21405012 WFT1205 平ワッシャー(厚座金) ナベヤ 21405012

平ワッシャー(厚座金)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21405012 品番 WFT1205
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は979円となります。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
材質S45C 厚さ(mm)5 質量(g)31 寸法A(mm)35 外径(Φmm)35 表面処理黒染め 寸法B(mm)13 寸法C(mm)5 熱処理焼入HRC30±5 適合ボルト径M12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする